Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Reltech SSW10NEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105920
Hersteller:
     Reltech
Herst.-Nr.:
     SSW 10NEO
EAN/GTIN:
     4260638730328
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter ip68
  • Schwimmerschalter für Schmutzwasser
  • Schaltleistung: 10 (3) A/250 V AC
  • Druckfestigkeit: 2 bar
  • Betriebstemperatur: 0...50 °C
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelmaterial: Neopren
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Baureihe:
SSW
Einbauart:
vertikal
Medien:
Abwasser
Druckfestigkeit:
2 bar
Schaltleistung:
10 (3) A/250 V AC
Aderanzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
Neopren
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, Sondy hydrostatyczne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 85,45*
3 Tage
6
€ 6,45*
ab € 71,81*
€ 90,41*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 155,30*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.