Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleuchte LED2WORK 110210-02 - INROLED_50 Ecolab 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105954
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     110210-02
EAN/GTIN:
     4260556624952
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
  • Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab
  • Temperaturbeständig
  • Länge: 1.065 mm
  • Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %
  • Betriebsleistung: ~24 Watt
  • Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Durchmesser: 50 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12-Stecker
  • Inkl. Halter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
INROLED_50 Ecolab
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
825 lx
Lichtstrom:
3780 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Besonderheiten:
temperaturbeständig
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
24 W
Abmessung:
1065 mm
Durchmesser:
50 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CE | Ecolab | ETL Listed | HACCP
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,25*
Zubehör
ifm electronic
EVT005
ab € 17,19*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 19,45*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT067
ab € 12,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT001
ab € 14,03*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 16,47*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
ab € 14,03*
Zubehör
LED2WORK
210200-09
ab € 50,26*
Zubehör
LED2WORK
210700-04
ab € 49,69*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,30*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,09*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,56*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,32*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.