Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Eickmann Elektronik MBC-250-RGG-KST4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106023
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     300.2500.012
EAN/GTIN:
     4250738118843
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
  • Signalleuchte
  • Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 10,8 Watt
  • Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb)
  • Leuchtfläche: 222 x 32 mm
  • Maße: 250 x 40 x 10 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Signalleuchte
Baureihe:
MBC
Lichtfarbe:
RGG LEDs
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
10,8 W
Abmessung:
250 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Scatole di montaggio, Scatole di montaggio Eaton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.002
ab € 41,59*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.000
ab € 10,24*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.003
ab € 29,42*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.001
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.