Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubflansch Endress+Hauser FAX50-XJGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106170
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FAX50-XJGC
EAN/GTIN:
     4250738120358
Suchbegriffe:
Photoelectric sensors
  • Einschraubflansch
  • Material: Kunststoff
  • ISO228 G 1 1/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Bauform:
3"/DN80 - Gewinde ISO228 G 1 1/2
Druckfestigkeit:
4 bar
Werkstoff:
Kunststoff
Zulassungen:
CE | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.