Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Soliphant T FTM20-AA45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1454-106177
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTM20-AA45A
EAN/GTIN:
     4250738119765
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: Schüttgut
  • Ausgang: Relais DPDT
  • Prozessdruckbereich: -1...25 bar
  • Prozessanschluss: R 1
  • Mediumsdichte: min. 200 g/l
  • Versorgungsspannung: 19...253 V AC/55 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
vibronisch
Einstellung:
DIP-Schalter
Einsatzbereich:
für fein- oder grobkörnige, nicht fluidisierte Schüttgüter
Betriebsspannung min.:
19 V
Betriebsspannung max.:
253 V
Spannungsart:
AC | DC
Ausgang:
Relais
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer
Ausgangsstrom max.:
6 A
Druckfestigkeit:
-1...25 bar
Prozessanschluss:
R 1 Gewinde EN10226
Stablänge:
225 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
316L
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
150 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | RoHS | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Kabelverschraubung, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, capteurs à ultrasons, capteur à ultrasons, détecteur à ultrasons
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,04*
€ 418,29*
Frei Haus
ab € 340,45*
€ 418,30*
Frei Haus
ab € 353,43*
€ 428,99*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 388,49*
€ 453,83*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.