Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GG854S - GIGK4008-2PO/SIL2/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106385
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GG854S
EAN/GTIN:
     4021179330893
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung
  • Freigabezone: > 11,5 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kategorie 2
  • Einbauart: nicht bündig
  • Baugröße: M18 x 1
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 8...32 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Sicherheitsgerichtete Funktion:
sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung
Freigabezone:
> 11,5 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s(ao) bei Bedämpfung:
< 4 mm
Einbauart:
nicht bündig
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL d/Kat. 2
SIL (IEC 61508):
SIL 2
PFHd (1/Std.):
5,0 E-08
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
5 ms
Reaktionszeit (Annäherung Freigabezone):
5 ms
Fehlerreaktionszeit:
100 ms
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD (A1 + A2)
Ausgangsstrom max.:
50 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
60 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
LCP
Werkstoff Gehäuse:
Messing weißbronze-beschichtet
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
für mobile und raue Anwendungen
Normen:
EN 60947-5-3:2013 | EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015 | EN ISO 13766-1 | EN ISO 13849-1:2015 | EN 12895:2015 +A1:2019 | EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN IEC 63000 | EN ISO 13766-2 | EN ISO 14982
Zulassungen:
EAC | CE | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 100,74*
€ 4,98*
ab € 89,28*
€ 104,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,74*
€ 104,76*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,42*
€ 105,96*
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 107,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.