Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Wieland R1.188.1940.0 - SNA4043K-C AC/DC 24V (A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106407
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.1940.0
EAN/GTIN:
     4046521297518
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
  • Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Reset-Taster-Überwachung: nein
  • Querschlusserkennung: ja
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Push-in-Anschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Öffner
Querschlusserkennung:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
8,5 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
99 %
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
8 A
Schaltspannung min.:
20,4 V DC
Schaltspannung max.:
26,4 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
106,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN 50156-1 | EN 62061:2015 | EN 81-1 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | DNV GL | TÜV | UKCA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,79*
€ 139,98*
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 144,71*
€ 5,95*
ab € 127,43*
€ 145,28*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 150,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,26*
€ 152,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Wieland
R1.188.1980.0
ab € 114,99*
Zubehör
Wieland
R1.188.3920.0
ab € 123,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.