Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

samos® PRO Eingangsmodul Wieland R1.190.0050.0 - SP-SDI8-P1-K-A DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106426
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.0050.0
EAN/GTIN:
     4046521309631
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Software-Handbuch
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • samosPRO SPS digitales Eingangsmodul
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Sichere digitale Eingänge: 8
  • Versorgungsspannung : 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 96,5 x 121 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
digitales Eingangsmodul (fehlersicher)
Digitale Eingänge (fehlersicher):
8
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Eingangsspannung:
16,8...30 V DC
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom max.:
0,5 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
121 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, Emergency stop off pushbuttons
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 197,76*
€ 220,83*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,98*
€ 226,40*
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 246,86*
Frei Haus
ab € 224,66*
€ 249,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,60*
€ 258,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8044*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.