Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

samos® PRO Eingangsmodul Wieland R1.190.1650.0 - SP-SACR22-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106433
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.1650.0
EAN/GTIN:
     4049088465802
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Software-Handbuch
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Sicherheitskleinsteuerung
samos® PRO
COMPACT
samoPRO
  • samosPRO SP analoges Eingangsmodul
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4
  • Sichere analoge Eingänge: 4 (2 x 0...20 mA und 2 x RTD)
  • Versorgungsspannung : 16,8...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 96,5 x 121 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
analoges Eingangsmodul (fehlersicher)
Analoge Eingänge (fehlersicher):
4
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
94,1 %
Versorgungsspannung:
16,8...30 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
121 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Wieland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 416,11*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 365,23*
€ 421,02*
Frei Haus
ab € 402,54*
€ 453,92*
Frei Haus
ab € 405,21*
€ 457,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 631,94*
€ 705,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4287*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.