Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART Modem ProComSol HM-BT-BAT-ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106550
Hersteller:
     Procomsol Lakewood
Herst.-Nr.:
     HM-BT-BAT-ER
EAN/GTIN:
     4250738123496
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Selettori
  • HART-Version: HART 4/5/6/7
  • Schnittstellen: Bluetooth v2.0
  • Betriebssystem: Windows 7/8/10/XP/Vista/Android OS >=4.3
  • Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku über Micro-USB-Anschluss
  • Material: ABS/Gummi
  • Maße: 50 x 70 x 20 mm
  • HART-Kabellänge: 1,2 m
  • Inkl. USB-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
HART Modem
Interface-Versorgung:
Mini-USB
Kommunikationsprotokolle:
HART
Betriebssystem:
Android 4.3 | Windows 7/8/10 | Windows Vista | Windows XP
Maße Gehäuse (B x H x T):
50 x 70 x 20 mm
Anschluss:
Minigrabber
Kabellänge:
1,2 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS | Gummi
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | EMC | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,57*
€ 637,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.