Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART Modem ProComSol HM-BLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106551
Hersteller:
     Procomsol Lakewood
Herst.-Nr.:
     HM-BLE
EAN/GTIN:
     4250738123687
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sensores fotoeléctricos - Barrera f...
Sensores fotoeléctricos - Reflexión...
  • HART-Version: HART 4/5/6/7
  • Schnittstellen: Bluetooth v4.2
  • Betriebssystem: Android/iOS
  • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku über Micro-USB-Anschluss
  • Material: ABS/Gummi
  • Maße: 50 x 70 x 20 mm
  • HART-Kabellänge: 1,2 m
  • Inkl. USB-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
HART Modem
Interface-Versorgung:
Mini-USB
Kommunikationsprotokolle:
HART
Betriebssystem:
Android 4.3 | iOS
Maße Gehäuse (B x H x T):
50 x 70 x 20 mm
Anschluss:
Minigrabber
Kabellänge:
1,2 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS | Gummi
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | EMC | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,97*
€ 578,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,18*
€ 558,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.