Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,3" TFT-Touch-Farbdisplay Entwicklungskit Lascar PanelPilotACE SGD 43-A DK+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106603
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 43-A DK+
EAN/GTIN:
     4250738123151
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Graphische Displays
Spannungsmesser
  • TFT-Touch-Farbdisplay
  • Displaygröße: 4,3"
  • Anzahl Farben: 262.000
  • Auflösung: 480 x 272 px
  • Analogausgänge: 4 x ± 40 V oder 4 x 4-20 mA
  • Digital I/O: 8 x DIO/2 x Alarme/4 x 8 Bit PWM Ausgänge
  • Schnittstelle: RS-232 (RS-485 erweiterbar)
  • Betriebsspannung: 5...30 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...40 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
TFT Farbdisplay
Bildschirmgröße:
4,3" TFT
Digitale Ein-/Ausgänge:
8 x Digital I/O, 2 x Alarme, 4 x 8 Bit PWM Ausgänge
Analoge Eingänge:
4 x +/-40 V oder 4 x 4-20 mA
Displaybreite:
119,3 mm
Displayhöhe:
79,8 mm
Anzahl Farben:
262.000
Ausführung Touchscreen:
ja
Auflösung:
480 x 272 px
Spannungsversorgung:
5...30 V DC
Stromaufnahme:
0,3 A (5 V DC)
Einbauausschnitt Breite:
117 mm
Einbauausschnitt Höhe:
78 mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schnittstellen:
RS-232
Zulassungen:
CE
Aufbauart:
Schalttafeleinbau
Speicher für Anwenderdaten:
1 GB DDR2 SDRAM & 2 GB SD-Karte
Projektierungssoftware:
PanelPilotACE Design Studio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 371,81*
€ 449,61*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 390,34*
€ 454,35*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,58*
€ 486,77*
Frei Haus
ab € 443,53*
€ 525,17*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,34*
€ 464,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
S43-TP
ab € 29,87*
Zubehör
Lascar
SGD 43-A
ab € 199,21*
Zubehör
Lascar
S43-RS485
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.