Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt1000 Temperaturtransmitter WIKA TR36 - 14488859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106637
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14488859
EAN/GTIN:
     4250738123571
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
  • Temperaturtransmitter
  • Pt1000/Klasse A
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Parametrierbar
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Prozessanschluss: G 1/4 B
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Druckfestigkeit: 270 bar
  • Fühlerlänge: 100 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571)
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturfühler
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Ausgang:
analog
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 1/4 B
Einbaulänge:
100 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Anlagenbau | Antirebstechnik | Behälterbau | Hydraulik | Maschinenbau
Zulassungen:
CE | RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 116,62*
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 182,88*
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 190,37*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.