Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt1000 Temperaturtransmitter WIKA TR36 - 14488861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106638
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14488861
EAN/GTIN:
     4250738123588
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
wika temperaturfühler
temperaturfühler
  • Temperaturtransmitter
  • Pt1000/Klasse A
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Parametrierbar
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Prozessanschluss: G 1/4 B
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Druckfestigkeit: 270 bar
  • Fühlerlänge: 150 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571)
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturfühler
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Ausgang:
analog
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 1/4 B
Einbaulänge:
150 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Anlagenbau | Antirebstechnik | Behälterbau | Hydraulik | Maschinenbau
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler 0 - 70°c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.