Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerplatte SSP HOLDX RS-A1 - SP-X-71-001-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106652
Hersteller:
     SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
     SP-X-71-001-42
EAN/GTIN:
     4250738123724
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - UL Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Pushbuttons
Eaton
buttons
push
  • Ankerplatte für Zuhaltungen HOLDX RS1-P8-S-B/RS1-P8-W-B von SSP
  • RFID Tag
  • Feste Rasterung
  • Rastkraft: 50 N
  • Permanentmagnet
  • RFID-Reaktionszeit: 75 ms
  • RFID- Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm
  • Bauform kurz
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ankerplatte
Baureihe:
HOLDX
RFID-Reaktionszeit:
75 ms
Permanentmagnet:
ja
Permanente Rastkraft:
50 N
Maße Ankerplatte (L x B x T):
45 (35) x 108,2 x17,5 mm
Werkstoff Gehäuse:
PA GF46 | PBT GF30 | Poron | Stahl S235
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.