Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GN - 24441349


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106667
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441349
EAN/GTIN:
     4056155440709
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • RJ45-Patchkabel Cat.6A
  • Geschirmt
  • Farbe: grün
  • Länge: 1,5 m
  • Außenmantel: LSZH
  • Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG26/7
  • Kabelaußendurchmesser: ca. 6,2 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Übertragungseigenschaft (Kategorie):
CAT 6A
Abschirmung:
ja
Bauform (A):
gerade
Polzahl (A):
8
Bauform (B):
gerade
Polzahl (B):
8
Betriebsspannung:
50 AC/60 DC V
Strombelastbarkeit:
1 A
Aderanzahl:
4 x 2 x AWG26/7
Mantelfarbe:
grün
Kabeldurchmesser:
6,2 mm
Kabellänge:
1,5 m
Kabelmaterial:
LSZH
Werkstoff Griffkörper:
PC
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Halogenfrei:
ja
Kontakte vergoldet:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,78*
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 7,06*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,92*
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 10,10*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.