Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Sicherheitssensor SSP SAFIX S3-A-P - SP-E-76-000-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106674
Hersteller:
     SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
     SP-E-76-000-01
EAN/GTIN:
     4250738123946
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter
  • RFID-Sicherheitssensor
  • RFID-Codierung: codiert
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4
  • Reaktionszeit: 75 ms
  • Ausgangsart: 2 x OSSD
  • Schaltabstand Sn: 12 mm
  • Lochabstand: 22 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 36 x 26 x 13 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitssensor (RFID)
Baureihe:
SAFIX
Codierung:
codiert
Gesicherter Schaltabstand EIN s(ao):
8
Gesicherter Schaltabstand AUS s(ar):
18
Schaltabstand:
12 mm
Anzeige:
LED
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,24 E-10
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
75 ms
Betriebsspannung min.:
21,6 V
Betriebsspannung max.:
26,4 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD
Breite:
36 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
13 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | Ecolab | TÜV
Weitere Suchbegriffe: Widełkowe bariery, kątowe bariery świetlne, Fotokomórki widelcowe, fotokomórki kątowe, ramkowe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,30*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 22,54*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 16,01*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 15,16*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-E-76-000-00
ab € 19,35*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-E-76-000-61
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.