Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Codierte Sicherheitsschalter
>
Artikel
RFID-Sicherheitssensor SSP SAFIX W3-A-P - SP-E-76-000-05
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-106675
Hersteller:
SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
SP-E-76-000-05
EAN/GTIN:
4250738123953
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter
RFID-Sicherheitssensor
RFID-Codierung: vollcodiert
PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4
Reaktionszeit: 75 ms
Ausgangsart: 2 x OSSD
Schaltabstand Sn: 12 mm
Lochabstand: 22 mm
Anzeige: LED-Statusanzeige
Maße Gehäuse (B x H x T): 36 x 26 x 13 mm
Schutzart: IP67
Anschluss: Stecker M12 (8-polig)
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitssensor (RFID)
Baureihe:
SAFIX
Codierung:
vollcodiert
Gesicherter Schaltabstand EIN s(ao):
8
Gesicherter Schaltabstand AUS s(ar):
18
Schaltabstand:
12 mm
Anzeige:
LED
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,24 E-10
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
75 ms
Betriebsspannung min.:
21,6 V
Betriebsspannung max.:
26,4 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD
Breite:
36 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
13 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | Ecolab | TÜV
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Multiple pushbuttons
,
Eaton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 130,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,33*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,22*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,79*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,26*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,34*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,96*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic E12168
ifm electronic
E12168
ab € 22,52*
Zubehör
Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP65, IP67
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 15,63*
Zubehör
Murrelektronik 7000-17331-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Buchse, gewinkelt Polzahl: 8 1 St.
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 15,06*
Zubehör
RFID-Betätiger SSP SAFIX T5 - SP-E-76-000-00
SSP Safety Systems
SP-E-76-000-00
ab € 19,21*
Zubehör
RFID-Betätiger SSP SAFIX T6 - SP-E-76-000-61
SSP Safety Systems
SP-E-76-000-61
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen