| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-106684 Herst.-Nr.: 0022421 EAN/GTIN: 4250738124165 |
| | |
|
| | |
| - Datenleitung
- Aderanzahl: 21 x AWG26/7
- dunkelgrau (ähnlich RAL 7031)
- Außendurchmesser: 7 mm
- Außenmantel: PVC
- Geschirmt
- Flammwidrig
- Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Kabeltyp: | Datenleitung | Aderanzahl: | 21 x AWG26/7 | Verpackungseinheit: | Meterware | Nennspannung: | 300 V | Prüfspannung: | 1500 V | Mantelfarbe: | dunkelgrau (ähnlich RAL 7031) | Außendurchmesser Mantel: | 7 mm | Mindestbiegeradius (bewegt): | 15 x Kabel Ø | Mindestbiegeradius (fest verlegt): | 4 x Kabel Ø | Werkstoff Mantel: | PVC | Temperaturbereich (fest verlegt): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | -5...70 °C | Zulassungen: | CE | CSA | RU | UKCA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, awg 26 einzelader, Ethernet, Leitung, Datenleitungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 1,55* | € 2,41* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,55738* | € 2,41738* | | | | | | | | 152 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 3,79* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,85* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|