Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220VA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106788
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 220VA cp
EAN/GTIN:
     4050366230982
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M20 x 1,5
  • Dichtbereich: 9…12 mm
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
nein
Anschlusslänge:
9 mm
Gewindeanschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Dichtbereich min.:
9 mm
Dichtbereich max.:
12 mm
Schlüsselweite:
19/24
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69K
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 36,87*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 30,2188*
€ 38,7644*
Lager 1454
14
1
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 39,33*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 20VA cp
ab € 10,55*
Zubehör
Pflitsch
220/5stv
ab € 1,7622*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.