Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232VA21 cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232VA21 cp
Artikel-Nr.:
     1454-106792
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 232VA21 cp
EAN/GTIN:
     4050366231668
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Dichtbereich: 18…21 mm
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
nein
Anschlusslänge:
11 mm
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Dichtbereich min.:
18 mm
Dichtbereich max.:
21 mm
Schlüsselweite:
30/36
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69K
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 43,52*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,7729*
€ 45,2804*
Lager 1454
11
1
€ 5,99*
ab € 35,95*
€ 48,38*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 32VA cp
ab € 15,45*
Zubehör
Pflitsch
232/5stv
ab € 2,8304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.