Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangstrennverstärker Endress+Hauser RNO22-8M1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106845
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RNO22-8M1A
EAN/GTIN:
     4250738124721
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - ATEX-Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker
  • Ausgangstrennverstärker
  • 1-kanalig
  • Eingangssignal: 0/4-20 mA
  • Ausgangssignal: 0/4-20 mA
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schnittstellen: HART
  • Einstellung: DIP-Schalter/ HART
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Trennübertrager
Kanäle:
1
Einstellung:
DIP-Schalter
Versorgungsspannung:
24 V DC
Kurzschlussschutz:
ja
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
0-20 mA; 4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
0-20 mA; 4-20 mA
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20 (Kindersicherung)
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx
Weitere Suchbegriffe: Signalwandler, WAGO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 160,85*
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 171,59*
Frei Haus
ab € 142,52*
€ 178,00*
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 191,55*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.