Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzplatine Lascar PanelPilot SGD ADPT-420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107008
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD ADPT-420
EAN/GTIN:
     4250738125506
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Prozessregelung / -über...
Endress+Hauser
  • Zusatzplatine
  • Messbereich (bei 24 V): 4-20 mA
  • Isolierte Eingangskanäle: 2
  • Auflösung typisch: 1 %
  • Spannungsversorgung: 6...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 68 x 37 x 17,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,27*
€ 56,38*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 58,74*
€ 87,12*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.