Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiparameter-Handmessgerät Endress+Hauser Liquiline Mobile CML18-AAABA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1454-107009
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CML18-AAABA1
EAN/GTIN:
     4250738125513
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
  • Mobiles Multiparameter-Handmessgerät
  • Für Memosens-Sensoren
  • Schutzart: IP66
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Maße (B x H x T): 54 x 84 x 47 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Messumformer
Messprinzip:
potentiometrisch
Digitale Eingänge:
Memosens Leitfähigkeit | Memosens pH/ORP (Glas) | Memosens Sauerstoff
Anschluss:
Stecker M12 | Memosens-Steckkopf
Werkstoff:
PBT
Schutzart:
IP66
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | UKCA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 866,15*
€ 984,95*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 987,47*
€ 1.085,15*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,15*
€ 1.291,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,45*
€ 1.276,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,62*
€ 1.235,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,73*
€ 1.211,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,47*
€ 1.175,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
71496600
ab € 158,93*
Zubehör
Endress+Hauser
71468656
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.