Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-107039 Herst.-Nr.: XCKP2145P16 EAN/GTIN: 3389110201901 |
| | |
|
|  |  |
 | - Positionsschalter
- Kontakte: 1 x Öffner/Schließer
- Kontaktbetrieb: Sprungfunktion
- Betätigung: Rollenhebel (Länge verstellbar)
- Ansatztyp: seitliche Anfahrrichtung/2 Richtungen
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße (B x H x T): 31 x 65 x 30 mm
- Schutzart: IP66/IP67
- Anschluss: Schraubklemmen
- Kabeleinführung: M16 x 1,5
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Positionsschalter | Betätigung: | Rollenhebel | Kontakte: | 1 x Öffner/Schließer | Bemessungsbetriebsspannung: | 240 V AC | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Bemessungsstrom: | 3 A | Breite: | 31 mm | Höhe: | 65 mm | Tiefe: | 30 mm | Anschlussart: | Schraubklemmen | Kabeleinführung: | M16 x 1,5 | Werkstoff Antriebskopf: | Kunststoff | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP67 | Zulassungen: | CCC | CE | CSA | UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 20,59* | € 27,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 20,76* | € 27,70* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 20,84* | € 28,15* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 22,32* | € 29,50* |  |  |  | Lager 1454 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 25,27* | € 32,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1454 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1454 |  | Versand: Lager 1454 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|