Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Power-Verbindungsleitung Murrelektronik 7000-P6241-P061000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107119
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P6241-P061000
EAN/GTIN:
     4048879653237
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • M12 Power-Verbindungsleitung
  • Stecker/Buchse
  • S-kodiert
  • Schraubanschluss
  • Gerade
  • 4-polig
  • 4 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 10 m
  • Betriebsspannung: 600 V AC
  • Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
  • Material Mantel: PUR
  • Schutzart: IP65/67
  • Schleppkettentauglich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kodierung:
S
Ausführung (A):
Buchse M12
Bauform (A):
gerade
Polzahl (A):
4
Ausführung (B):
Stecker M12
Bauform (B):
gerade
Polzahl (B):
4
Betriebsspannung:
600 AC V
Strombelastbarkeit:
12 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
7,2 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, M12 Power-Verbindungsleitungen, Murrelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.