Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Power-Verbindungsleitung Murrelektronik 7000-P4241-P041000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107122
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P4241-P041000
EAN/GTIN:
     4048879650304
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel
  • M12 Power-Verbindungsleitung
  • Stecker/Buchse
  • L-kodiert
  • Gerade
  • 5-polig
  • Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm²
  • Betriebsspannung: 63 V DC
  • Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
  • Material Mantel: PUR
  • Kabellänge: 10 m
  • Schutzart: IP65/67
  • Schleppkettentauglich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kodierung:
L
Ausführung (A):
Buchse M12
Bauform (A):
gerade
Polzahl (A):
5
Ausführung (B):
Stecker M12
Bauform (B):
gerade
Polzahl (B):
5
Betriebsspannung:
63 DC V
Strombelastbarkeit:
12 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
8,2 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,83*
€ 70,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,04*
€ 70,28*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 87,03*
€ 6,90*
ab € 63,84*
€ 88,92*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,32*
€ 90,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.