Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 506249 - PSEN ma1.3-20 M12/8/PSEN ma1.3-08/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107296
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506249
EAN/GTIN:
     4250738126787
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 2 ms
  • Sicherheitskontakte: 2 x Schließer
  • Hilfskontakt: 1 x Schließer
  • Schaltabstand Sn: 10 mm
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 12 x 12 x 61 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitssensor (magnetisch)
Baureihe:
PSENmag
Codierung:
codiert
Gesicherter Schaltabstand EIN s(ao):
8
Gesicherter Schaltabstand AUS s(ar):
22
Schaltabstand:
10 mm
Lieferumfang:
inkl. Betätiger
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsart:
2 x Schließer
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
61 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4401)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, SSP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,57*
€ 106,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,69*
€ 107,32*
Lager 1454
39
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 125,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 121,01*
€ 151,02*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,86*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,76*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 22,54*
Zubehör
ifm electronic
E20860
ab € 6,57*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 16,01*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.