| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107310 Herst.-Nr.: 541187 EAN/GTIN: 4250738126923 |
| | |
|
| | |
| - RFID-Betätiger rund
- Codierung: vollcodiert
- PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4
- Maße Gehäuse (B x H x T): 18 x 3,8 x 18 mm
- Schutzart: IP67
- Zum Kleben
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Betätiger (RFID) | Baureihe: | PSENcode | Codierung: | vollcodiert | PL/Kategorie (ISO13849-1): | PL e/Kat. 4 | SIL (IEC 61508): | SIL 3 | PFHd (1/Std.): | 9,56 E-10 | Zulässige Gebrauchsdauer TM: | 20 Jahre | Bauform: | rund | Breite: | 18 mm | Höhe: | 3,8 mm | Tiefe: | 18 mm | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP67 | Normen: | EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1 | Zulassungen: | CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,13* | € 30,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,15* | € 30,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,58* | € 31,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,73* | € 35,16* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,96* | € 35,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|