| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107406 Herst.-Nr.: GAX62 EAN/GTIN: 8013975178096 |
| | |
|
| | |
| - Abschließbarer Griff für Türverriegelung
- Für GA...A/GA...C
- Farbe: gelb/rot
- Schutzart: IP65
- Schraubbefestigung
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Griff | NOT-Halt-Funktion: | ja | Abschließbarkeit: | abschließbar in 0-Stellung | Farbe: | rot/gelb | Montage: | Schraubmontage | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | CE | CSA | cULus | UKCA | UL | CCC | Normen: | EN IEC 60947 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Lasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,97* | € 12,65* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,29* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|