Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107425
Hersteller:
     GF
Herst.-Nr.:
     199335100
EAN/GTIN:
     7613185695140
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
  • Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF mit Magnet
  • Messbereich: 50...500 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Messstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN25
  • Länge: 385 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwebekörper-Durchflussmesser
Messbereich:
50...500 l/h
Einsatzbereich:
Wasser
Spannungsart:
selbstversorgend
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
Klebemuffen DN25
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PVC-U | PVDF
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
198335998
ab € 90,98*
Zubehör
Georg Fischer
198335999
ab € 90,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.