Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Lovato Electric GA160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107501
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA160A
EAN/GTIN:
     8013975222645
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
  • Hauptschalter
  • Polzahl: 3
  • Betriebsspannung max.: 690 V AC
  • Bemessungsdauerstrom: 160 A
  • Betriebsleistung max.: 55 kW
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Verriegelbar
  • Schutzart: IP20
  • Farbe Griff: schwarz
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
nein
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Hutschienenmontage
Bemessungsbetriebsleistung max.:
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
160 A
Montage:
Tragschiene DIN 35
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
100000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | cULus | EAC | KEMA KEUR | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, lasttrennschalter 160a, Schalttechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 85,36*
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 101,84*
€ 6,90*
ab € 67,54*
€ 102,30*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0368*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0479*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX34A
ab € 22,59*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,55*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 8,29*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,24*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,33*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX1210EA
ab € 10,07*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 5,85*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 4,74*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64
ab € 9,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.