Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter WIKA T15 - 14174424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107548
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14174424
EAN/GTIN:
     4250738127876
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
wika temperaturfühler
temperaturfühler
  • Pt100/Pt1000 Hutschienen-Temperaturtransmitter
  • 2-/3-/4-Leiter
  • programmierbar
  • Messbereich: -200...850 °C
  • Werkseinstellung Sensor: Pt100
  • Werkseinstellung Schaltungsart: 3-Leiter
  • Werkseinstellung Messbereich: 0...150 °C
  • Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter
  • Spannungsversorgung: 8...35 V DC
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
-200 °C
Messbereich max.:
850 °C
Messelement:
Pt100 | Pt1000
Einstellung:
Konfiguration über Software
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Messignalwandler, Auswerteeinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
14231581
ab € 196,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.