Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Honsberg SB-025HM0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107570
Hersteller:
     Honsberg
Herst.-Nr.:
     SB-025HM0500
EAN/GTIN:
     4058175337403
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
  • Mechanischer Füllstandschalter
  • Stablänge: 500 mm
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1
  • Druckfestigkeit: PN 12
  • Einbaulage: vertikal
  • Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Einbauart:
vertikal
Medien:
Flüssigkeiten
Druckfestigkeit:
12 bar
Kontakte:
Wechsler
Schaltleistung:
60 VA
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde
Stablänge:
500 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Messing, vernickelt | NBR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
105 °C
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Schwimmer, Reltech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.