Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konduktiver Leitfähigkeitssensor ifm electronic LDL101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107616
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LDL101
EAN/GTIN:
     4021179333993
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitssensoren
ifm electronic
Endress+Hauser
Analysesensoren
  • Konduktiver Leitfähigkeitssensor
  • IO-Link
  • 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar)
  • Leitfähigkeitsmessung: 0,04...1.000 µS/cm
  • Temperaturmessung: -25...150 °C
  • Medien: Reinstwasser
  • Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C)
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2 Dichtkonus
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leitfähigkeitssensor
Messprinzip:
konduktiv
Funktionen:
Messung Leitfähigkeit/Temperatur
Medien:
Reinstwasser
Messbereich:
0,04...1000 µS/cm
Druckfestigkeit:
-1...16 bar
Analoge Ausgänge:
1
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
50 mA
Ausgang:
analog
Ausgangsart:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Schutzklasse:
III
Prozessanschluss:
G 1/2 A (konisch)
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff:
1.4404 (Edelstahl/316L), PEEK, PEI, FKM
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PEEK
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C (<1 h: 150 °C)
Schutzart:
IP68/IP69
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
cULus | FCM | FDA | 3-A | CE | EAC | EHEDG | UKCA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,72*
€ 853,22*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 773,90*
€ 858,63*
Frei Haus
ab € 948,19*
€ 1.049,37*
Frei Haus
ab € 958,81*
€ 1.059,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 975,76*
€ 1.070,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,63*
€ 1.021,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,06*
€ 1.012,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,30*
€ 974,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,77*
€ 951,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,90*
€ 920,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,33*
Zubehör
Vega
DE49903594
€ 34,85*
Zubehör
ifm electronic
E43303
€ 57,60*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
€ 358,61*
Zubehör
ifm electronic
E43300
€ 32,70*
Zubehör
ifm electronic
E43301
€ 37,07*
Zubehör
ifm electronic
E30398
€ 71,44*
Zubehör
ifm electronic
EVF569
€ 31,54*
Zubehör
ifm electronic
EVF570
€ 31,16*
Zubehör
ifm electronic
E33401
€ 57,70*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
€ 27,63*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
€ 22,51*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
€ 27,48*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
€ 31,02*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
€ 41,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.