Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte FIBOX NEO MPS 4232 - 4850062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107814
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     4850062
EAN/GTIN:
     6418074314789
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
  • Montageplatte für Gehäuse
  • Material: Stahl (verzinkt)
  • Maße (H x B): 375 x 265 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
265 mm
Höhe:
375 mm
Material:
Stahl (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: fibox montageplatte, chassisplatte, Montageplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 14,54*
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 16,68*
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 17,82*
2 Tage
44
€ 14,99*
ab € 14,18*
€ 28,58*
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.