Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse FIBOX NEO PC 423215 T - 4811002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1454-107825
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     4811002
EAN/GTIN:
     6418074311405
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
  • Gehäuse
  • Farbe: lichtgrau transparent
  • Maße (H x B x T): 420 x 320 x 150 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Sichttür:
ja
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
rauchgrau/transparent
Breite:
320 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
Polycarbonat
Dichtung:
Polyurethan
Schlagfestigkeit:
IK09
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Polycarbonat, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 99,37*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 158,12*
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 182,41*
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 227,07*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
WMK NEO PLASTIC
ab € 4,94*
Zubehör
Fibox
4850072
ab € 8,48*
Zubehör
Fibox
4850062
ab € 8,54*
Zubehör
Fibox
4850051
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.