Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennübertrager VEGA VEGATRENN 151 TRENN151.AXXXKXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennübertrager VEGA VEGATRENN 151 TRENN151.AXXXKXX
Artikel-Nr.:
     1454-107870
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     DE161254868
EAN/GTIN:
     4250738129856
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Trennverstärker
Signalwandler
WAGO
  • Trennübertrager
  • 1-kanalig
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Ausgangssignal: 4-20 mA (passiv)
  • Betriebsspannung: 15...35 V DC (schleifengespeist)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Trennübertrager
Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
15...35 V DC
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
4-20 mA
Breite:
20 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
113 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.