Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelsonde VEGA VEGAWELL S51 WELLS51.ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107896
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     DE53019719
EAN/GTIN:
     4250738130289
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pegelsonden
  • Pegelsonde mit keramischer Messzelle
  • Messbereich: 0...1 bar
  • Prozesstemperatur: -20...60 °C
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,2 %
  • Spannungsversorgung: 9,6...36 V DC
  • Schutzart: IP68
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Anschluss: PE-Kabel 27 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pegelsonde
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
1 bar
Genauigkeit:
0,2 %
Betriebsspannung min.:
9,6 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
27 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl (316L)
Kabelmaterial:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (316L)
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Prozesstemperatur min.:
-20 °C
Prozesstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,69*
€ 656,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,74*
€ 611,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,76*
€ 594,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,11*
€ 559,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vega
DE49577771
ab € 85,30*
Zubehör
Vega
DE53568157
ab € 170,31*
Zubehör
WIKA
14052336
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.