Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Datalogic 957851180 - SG4-S4-090-PP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107972
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     957851180
EAN/GTIN:
     4250738130548
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
  • SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
  • Typ 4
  • Sender/Empfänger
  • Auflösung: 315 mm (Körperschutz)
  • Schutzfeldhöhe: 915 mm
  • Reaktionszeit: 14...16 ms
  • Reichweite: 0,5...50 m
  • Anzahl Strahlen: 4
  • Ausgänge: 2 x OSSD PNP
  • PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4
  • SIL (IEC 61508): SIL 3
  • Anzeige: Status/Diagnose
  • Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %)
  • Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig)
  • Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig)
  • Inkl. Montagematerial

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Reichweite max.:
50 m
Baureihe:
SG4 BODY COMPACT MUTING
Anzahl Strahlen:
4
Betriebsreichweite:
0,5...50 m
Reset-Taster-Überwachung:
ja
Funktionsanzeige:
ja
Schutzfeldhöhe:
915 mm
Auflösung:
315 mm
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD
Ausgangsstrom max.:
500 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
35 x 1062,5 mm
Baulänge:
41,2 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig) | Stecker M12 (5-polig) | Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | PC | PMMA
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Körperschutz
Normen:
EN IEC 61508 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CE | cULus | TÜV
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, datalogic lichtgitter, Sicherheitslichtschranken, Datalogic, Leuze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 570,17*
€ 655,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,69*
€ 1.104,51*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,29*
€ 779,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,67*
€ 718,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,17*
€ 678,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.