Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
>
Artikel
Differenzdrucktransmitter NOVUS NP785-100PA - 8801620100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-107995
Hersteller:
Novus
Herst.-Nr.:
8801620100
EAN/GTIN:
7899850613460
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktransmitter
Druck
Differenzdrucktransmitter
Medien: nicht korrosiv gasförmig
Messbereich: -100...100 Pa
Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm)
Ausgang: 4-20 mA/0-10 V
Schnittstellen: USB/RS-485
Druckfestigkeit: 68 mbar
Spannungsversorgung: 12...30 V DC
Diagnoseanzeige: LED grün
Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm
Material Gehäuse: ABS/PC
Anschluss: Schraubklemmen
Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Differenzdruck
Medien:
Gase
Druckmessbereich min.:
-0,001 bar
Druckmessbereich max.:
0,001 bar
Genauigkeit:
1 %
Einstellung:
USB
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
0-10 V | 4-20 mA
Ausgang 2:
200 mA | 30 V | Alarm
Druckfestigkeit:
0,068 bar
Prozessanschluss:
2 x für Pneumatikschläuche (Ø 4/6 mm)
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Prozessanschluss:
Messing, vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
RS-485 | USB
Zulassungen:
CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen