Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 - 1119318/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108155
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119318
EAN/GTIN:
     4044774552958
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 18G x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 25 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
18
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
25 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
14,4 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 154,882*
€ 172,232*
Lager 1454
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,27*
€ 191,20*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 32,37*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,95*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,93*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.