Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter BERNSTEIN F1-U2Z UN - 6061700004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     1454-108286
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061700004
EAN/GTIN:
     4024337004384
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
  • Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x Öffner/2 x Schließer
  • Ausführung: geschlossen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fußschalter
Funktion:
tastend
Beschriftung:
keine
Kontaktbestückung:
2 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Gehäusefarbe:
schwarz/rot
Breite:
75 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
250 mm
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Aluminium | PA
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | UKCA
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, Lovato Electric
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 107,32*
€ 5,95*
ab € 97,26*
€ 109,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,59*
€ 110,15*
€ 5,46*
ab € 100,80*
€ 112,18*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 150,58*
€ 165,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.