Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter BERNSTEIN F2-U1Z/U1Z UN - 6062610014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108289
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6062610014
EAN/GTIN:
     4024337004445
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
  • Fußschalter mit zwei Pedalen
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x 1x Öffner/Schließer
  • Ausführung: geschlossen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fußschalter
Funktion:
tastend
Beschriftung:
keine
Kontaktbestückung:
2 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Gehäusefarbe:
schwarz/rot
Breite:
227 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
250 mm
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Aluminium-Druckguss | PA
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | UKCA
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Lovato Electric
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 155,26*
€ 5,95*
ab € 145,75*
€ 158,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,10*
€ 160,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,02*
€ 162,69*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 227,06*
€ 245,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.