Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Zuhaltungsschalter BERNSTEIN SLC-F-024-11/11-R4 - 6018200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108300
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6018200001
EAN/GTIN:
     4024337093326
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
verriegelungsschalter 24v
bernstein verriegelungsschalter
  • Mechanischer Zuhaltungsschalter
  • Zuhaltungsprinzip: Federkraft
  • Zuhaltekraft: 1.500 N
  • Kontakte Betätigung: 1 x Öffner/Schließer
  • Kontakte Zuhaltung: 1 x Öffner/Schließer
  • Kontaktbetrieb: Schleichfunktion
  • Material Gehäuse: Thermoplast (glasfaserverstärkt)
  • Maße: 30 x 192 x 44 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Kabeleinführung: 3 x M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mechanische Sicherheitszuhaltung
Zuhaltekraft:
1500 N
Zuhaltungsprinzip:
Federkraft
Betätiger:
nein
B10d-Wert:
2000000
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Kontakte:
1 x Öffner/Schließer
Kontakte Zuhaltung:
1 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V AC/DC
Schaltfunktion:
4 x Schleichschaltglied
Breite:
30 mm
Höhe:
192 mm
Tiefe:
44 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Kabeleinführung:
3 x M20 x 1,5
Werkstoff Gehäuse:
Thermoplast (glasfaserverstärkt)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN 60947-5 | EN ISO 13849-1 | EN ISO 14119
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | DGUV | UL
Weitere Suchbegriffe: Mechanisch, Sicherheitsschalter, Positionsschalter, Eaton, Schneider Electric
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 99,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,30*
€ 109,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,76*
€ 109,59*
€ 5,46*
ab € 95,18*
€ 111,77*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 142,96*
€ 162,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3911742398
ab € 14,93*
Zubehör
Bernstein
3911742391
ab € 10,14*
Zubehör
Bernstein
3911742392
ab € 4,05*
Zubehör
Bernstein
6051201005
ab € 27,44*
Zubehör
Bernstein
6051101003
ab € 7,59*
Zubehör
Bernstein
3911742390
ab € 4,05*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,51*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.