| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-108328 Herst.-Nr.: 601541 EAN/GTIN: 4058175015417 |
| |
|
| | |
| - Schlauch für Vakuum-Handmessgerät mit Druckanschluss
- Druckfestigkeit: 5 bar bei 23 °C
- Material: PVC
- Durchmesser: 6 mm außen/4 mm innen
- Länge: 1 m
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schlauch | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,48* | € 3,69* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,68* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|