Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stillstandswächter Schneider Electric Harmony XPSUVN31AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108477
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSUVN31AC
EAN/GTIN:
     3606482039322
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
  • Stillstandswächter
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 3
  • Sichere Ausgänge: 1 x Schließer (Relais)
  • Meldeausgänge: 2 x Halbleiter
  • Spannungsmessung 50...500 mV
  • Zeitverzögerung: 0,5...60 s
  • Versorgungsspannung: 48...240 V AC/DC (-10/+10 %)
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 100 x 120 mm
  • Anschluss: Federzugklemmen steckbar

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stillstandswächter
Eingänge:
3
Sicherheitskontakte:
1 x Schließer
Meldestromkontakte:
2 x Halbleiter
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,44 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
≥ 99 %
Versorgungsspannung:
48...240 V AC/DC
Ausgangsart:
Relais
Schaltspannung min.:
43,2...216 V AC/DC
Schaltspannung max.:
52,8...264 V AC/DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947 | EN IEC 61508 | EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KC | REACH | RoHS | TÜV | UKCA | UL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,36*
€ 274,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,80*
€ 275,01*
Frei Haus
ab € 252,36*
€ 277,20*
87 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 279,32*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 364,40*
€ 401,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUEP14AC
ab € 80,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9102*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Schneider Electric
XPSEC
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.