Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Stillstandswächter Schneider Electric Harmony XPSUVN11AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-108479
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XPSUVN11AC
EAN/GTIN:
3606482039315
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Stillstandswächter
PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 3
Sichere Ausgänge: 1 x Schließer (Relais)
Meldeausgänge: 2 x Halbleiter
Spannungsmessung 50...500 mV
Zeitverzögerung: 0,5...60 s
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
Maße (B x H x T): 22,5 x 100 x 120 mm
Anschluss: Federzugklemmen steckbar
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stillstandswächter
Eingänge:
3
Sicherheitskontakte:
1 x Schließer
Meldestromkontakte:
2 x Halbleiter
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,39 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
≥ 99 %
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsart:
Relais
Schaltspannung min.:
20,4 V AC/19,2 V DC
Schaltspannung max.:
26,4 V AC/28,8 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947 | EN IEC 61508 | EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KC | REACH | RoHS | TÜV | UKCA | UL
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschaltgerät
,
Drehzahlüberwachungsrelais
,
Stillstandswächter
,
Stillstandsüberwachung
,
Tachorelais
,
Überwachungsrelais
,
sicherheitsrelais 24v
,
schutztürwächter
,
schneider electric sicherheitsrelais
,
Antriebstechnik
,
Wieland
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 277,32*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,91*
€ 277,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 279,93*
Lager 1788
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 281,96*
Lager 1454
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 397,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsrelais Kontakterweiterung PLe/Kat4/SIL3 4S 2Ö 24V FZ
Schneider Electric
XPSUEP14AC
ab € 76,82*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8144*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Schneider Electric Nummernmarkierung für Preventa Sicherheitsautomatisierung
Schneider Electric
XPSEC
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen