Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch BIT BP 125 - 25,4/12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108495
Hersteller:
     BIT Bierther
Herst.-Nr.:
     185025401A0A
EAN/GTIN:
     4250738134669
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Schrumpfschlauch
  • Durchmesser: 25,4 mm/12,7 mm nach Schrumpfung
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyolefin
  • Halogenfrei
  • Zugfestigkeit: >10,4 MPa
  • Wandstärke: 0,9 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -55...125 °C
  • Schrumpftemperatur: min. 90 °C
  • Spezifikation: UL 224 E196690
  • Verpackungseinheit: 5 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schrumpfschlauch
Verpackungseinheit:
5 m
Durchmesser außen:
25,4 mm
Durchmesser n. Schrumpfung:
12,7 mm
Material:
Polyolefin
Temperaturbereich:
-55...125 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, BIT Bierther
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.