Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil WIKA IV201 - 14440341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108527
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14440341
EAN/GTIN:
     4250738135123
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil 1" edelstahl
heizungs absperrventil
  • Absperrventil für Druckmessgeräte
  • 2-fach
  • Bauform: quadratisch/gewinkelt
  • Prozessanschluss: G 1/4 innen
  • Geräteanschluss: G 1/4 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE
  • Entlüftungsanschluss: 1/4 NPT Innengewinde mit Verschlussschraube
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Absperrventil
Bauform:
G 1/4 I - G 1/4 I
Druckfestigkeit:
420 bar
Werkstoff:
CrNi-Stahl 316/316L | PTFE
Zulassungen:
CE | CRN | EAC | NACE MR0103/MR0175
Sonstiges:
3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204
Weitere Suchbegriffe: absperrventil edelstahl, Manometerventile, WIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.